ニッコー
ニッコーの 自転車用カギ(ロック)
ニッコーの リングロック(馬蹄錠)
サークル錠 NC105NS-A ポリ袋入リ グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888867
品番
NC105NS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リバーシブルシリンダーキー
ポリ袋入り
用途
プレス式カンヌキ
グレー
スチール製
内径寸法:80.5mm
開口部寸法:51mm
取付方法:Φ13固定バンド式
色
グレー
キー方式
ディンプルキー