ナカタニ金属工業
ナカタニ金属工業の サドル関連
ナカタニ金属工業の シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートポスト 28.6×300mm アルミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72889104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
サイズ:Φ28.6×300mm
カラー:シルバー
材質:アルミ
寸法(mm)
28.6×300
色
アルミ