シートポスト 25.4×300mm ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72889138 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
用途
サイズ:Φ25.4×300mm
カラー:シルバー
材質:ステンレス
寸法(mm)25.4×300 ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする