使用例
昭和インダストリーズ
昭和インダストリーズの キャリア・ゴムロープ
昭和インダストリーズの 自転車用キャリア
POKO-1BL ポコ丸 ブルー 2個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
72889899
品番
POKO-1BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
対応車種:リアキャリアの装着されている自転車
製品詳細:キャリアのヘッダーをポコ丸で大きくします!ヘッダーが大きくなることでゴムひもが緩んでもほどけにくくなります。
用途
入り数:2個入り/パッケージ
サイズ:Φ20 球体
材質:シリコン
色
ブルー