Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の 夜間走行用品
Kawasumi(川住製作所)の 自転車用リフレクター
KW-06 セーフティバンド ブラック 2本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
72890014
品番
KW-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
暗闇でもしっかり反射で夜道も安心!
<特長>・ワンタッチで脱着ラクラク!・反射帯付きで暗闇も安心です。
用途
材質:本体/ゴム、反射帯/ポリエステル
本体サイズ:(約)幅35×長さ3×高さ0.4cm
個装重量: (約)30g
色
ブラック