MAGIQ(東京堂)
プライムダリアピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
アンティーククリーム
アンティークベージュ
アンティークモーブ
アンティークラベンダー
イエロー
オレンジ
クリームグリーン
グレイブルー
バーガンディ
ビューティ
ピンク
ブルー
ブルーラベンダー
ホワイトモーブ
ライトイエロー
ライラック
ラベンダー
レッド
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72890600
品番
FM000414-007
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
バーガンディ
材質
ポリエステル
分類
ダリア
寸法(cm)
花径9×L21
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
全国
数量768以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量768以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量768以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません