Karasawa(唐沢製作所)
Karasawa(唐沢製作所)の 自転車ブレーキ関連
Karasawa(唐沢製作所)の ブレーキ/ブレーキシュー
Karasawa(唐沢製作所)の ブレーキシュー/ブレーキパッド
ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72892227
品番
WF-CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
ドラム外径:116mm
対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車
色
CP
寸法(Φmm)
116