MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の 自転車ブレーキ関連
MARUTO(大久保製作所)の ブレーキ/ブレーキシュー
MARUTO(大久保製作所)の ブレーキシュー/ブレーキパッド
ディスクブレーキスペーサー RS-DS01 2個 グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
72892385
品番
RS-DS01
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
輪行時のブレーキパッドの飛び出しを防ぐ
この商品はディスクブレーキに最適
用途
適応:ロード・MTBディスクブレーキ(油圧式・機械式)共用
材質:スペーサー/PBT ゴム/天然ゴム
カラー:グリーン
2本セット
色
グリーン