XO001857 プラムサテンボールミックス 東京堂 72894091 XO001857 プラムサテンボールミックス 東京堂 72894091 XO001857 プラムサテンボールミックス 東京堂 72894091 XO001857 プラムサテンボールミックス 東京堂 72894091

プラムサテンボールミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(18個) 注文コード72894091 品番XO001857
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様3色×3サイズ×各2コ 材質ポリエチレン、糸:ナイロン 質量(kg)CTN:15 分類クリスマスボール 寸法(cm)Φ2〜3
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量288以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量288以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量288以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする