付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式
仕様【ACL】MAC、IPv4、IPv6【VLAN】ポートベースVLAN、TagVLAN【スパニングツリー】STP、RSTP、MSTP【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7440477 パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14880953 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【トランキング】リンクアグリゲーション、LACP【パケットバッファ】2MBytes
質量(kg)3
容量スイッチングファブリック/200Gbps
規格VCCI Class A
消費電力(W)最大 47
電源100〜240V AC、50/60Hz
設定方式Telnet、SSH、Webブラウザ、コンソールポート
対応【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、5GBASE-T:カテゴリ5e以上、10GBASE-T:カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×44×230
機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応、IGMPスヌーピング:対応、MLDスヌーピング:対応、LLDP:対応、IEEE802.1x認証:対応、ポートミラーリング:対応、RMON:対応
動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(結露なきこと)
保証期間3年間
環境対応RoHS(10物質)
伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、5G(全二重)、10G(全二重)
LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 5G/10G(緑/オレンジ)×8、1G/2.5G(緑/オレンジ)×8
保管環境温度:-40〜70℃、湿度:5〜90%(結露なきこと)
ファン静音ファン×3
MACアドレス登録数32000個(全ポート合計)
ジャンボフレーム最大12KBytes
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45ポート×8、コンソールポート×1
MTBF(時間)25℃:331867、40℃:151765