FX2G-0108EMXG 8ポート 2.5GBASE-T + 1ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72895256 品番FX2G-0108EMXG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「FX2G-0108EMXG」は、8ポート2.5GBASE-Tと1ポート10GBASE-Tを搭載したアンマネージドスイッチです。
端末側は2.5Gbps、上位回線やNAS接続には10Gbpsを活用できる構成により、コストと性能のバランスに優れたマルチギガビット環境を実現します。
LANループ検知・防止やジャンボフレームにも対応し、設定不要で安定した高速通信が可能です。
オフィスや小規模ネットワークのアップリンク強化に最適なスイッチです。

付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式 仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒、5GBASE-T:ポート9 744477 パケット/秒、10GBASE-T:ポート9 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes 容量スイッチングファブリック/60Gbps 質量(g)697 消費電力(W)最大 13 電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電) 対応【ネットワークケーブル】100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTPカテゴリ5e以上、10GBASE-T:UTPカテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3bz:5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105 機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重) LEDPWR(緑)×1、LOOP(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G,5G,10G/100M,1G(緑/オレンジ)×9 保管環境温度:-40〜70℃、湿度:5〜90%(結露なきこと) ファンファンレス MACアドレス登録数4000個(全ポート合計) ジャンボフレーム最大12KBytes スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45ポート×9 MTBF(時間)25℃:869558、40℃:518151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする