FX2G-0108EMXSP 8ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 1スロット 10G SFP+ アンマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72895265 品番FX2G-0108EMXSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

「FX2G-0108EMXSP」は、全8ポート2.5GBASE-T対応のPoE++対応アンマネージドスイッチです。
IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電により、監視カメラや無線LANアクセスポイントなどの設置をLANケーブル1本で実現します。
さらに、10G SFP+アップリンクを搭載し、上位スイッチやサーバーとの高速接続にも対応。
設定不要のシンプル構成で、マルチギガ環境とPoE給電を手軽に導入できます。

付属品本体、ACアダプター、電源ケーブル、ゴム足、印刷物一式 仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720239 パケット/秒、SFP 1G:各ポート 1488096 パケット/秒、SFP 10G:各ポート 14880953 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes 容量スイッチングファブリック/60Gbps 質量(g)723 消費電力(W)最大 110 電源DC 54V 2.22A(付属ACアダプターより給電) 対応【ネットワークケーブル】(RJ-45ポート)UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上、(SFP/SFP+スロット使用時)1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)【規格】IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×27×105 機能EAP透過:対応、BPDU透過:対応、ループ検知/防止:対応 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(結露なきこと) 保証期間1年間 伝送速度(bps)RJ-45ポート:100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)、SFP+スロット:1000M、10G LEDPWR(緑)×1、PoE/Alert(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G,100M(緑/オレンジ)×8、PoE(緑)×8、SFP+スロット Link/Act 1G,10G(緑)×1 保管環境温度:-40〜70℃、湿度:5〜90%(結露なきこと) ファンファンレス MACアドレス登録数4000個(全ポート合計) ジャンボフレーム最大12KBytes スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45ポート×8、SFP+×1 MTBF(時間)25℃:858634、40℃:445930 PoE対応IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.3bt:Power over Ethernet(PoE++)、給電容量:90W/ポート(全ポート合計:100W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする