付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式
仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes
容量スイッチングファブリック/25Gbps
質量(g)235
消費電力(W)最大 4.7
スイッチディップ/1:QoS、2:EEE、3:VLAN、4:Static Trunk
電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)
対応EAP透過機能:対応、BPDU透過機能:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約121×26×75
動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(結露なきこと)
保証期間1年間
伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)
LEDPWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/100M,1G(緑/オレンジ)×5
保管環境温度:-40〜70℃、湿度:5〜90%(結露なきこと)
ファンファンレス
MACアドレス登録数16000個(全ポート合計)
ジャンボフレーム最大10KBytes
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45ポート×5
MTBF(時間)25℃:925655、40℃:507825