敷鉄板吊フック:ワイヤー18mm付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72896717 品番STPW.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。
ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。
フック(バールセッター)の特徴
180°スイング接続構造
ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。
吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。
360°回転スイベル機能
大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。
吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。
クレーン動力で反転・引き抜き可能
ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。
省力化と作業効率アップに貢献。
簡単操作ロック機能
押し込みピン方式の開閉ロックを採用。
軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする