ツインバード
ツインバードの 浴室
ツインバードの 浴室用テレビ
22V型浴室テレビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72898239
品番
VB-BB221B
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
mini B-CASカード ( 赤 )、リモコン、単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本、リモコンホルダー、両面テープ ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 4.0 m、アース線、据付板、モニター固定ネジ ( M4X10 ) 4 本、モニター固定ネジ 星形 ( 防犯用 ) 2 本、据付板取付けネジ 8 本、F 型中継接栓、マグネット ( リモコンホルダー用 )、アンテナケーブル 4.0 m、取扱説明書 ( 保証書付 )、工事説明書
質量(kg)
モニター: 約6.4( 据付板含まず )、電源ボックス: 約0.7、リモコン: 約0.85 ( 電池含まず )
使用温度範囲(℃)
+ 0 〜 + 45
消費電力(W)
定格 20 ( 待機時 約 1.6 )
電源
モニター、チューナー: AC 100V 50 / 60 Hz、リモコン: 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニター: 約580 × 38 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス: 約70 × 220 × 74 ( コネクターなど突起物含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )
光源
LED
使用湿度範囲
10 〜 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃ / 90 %RHを最大とする )
視野角
左右 各 約85° 上下 各約 80° ( 標準値 )
入力端子
電源入力: VVFケーブル接続器、アンテナ入力: 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、HDMI入力: HDMI端子コネクター( タイプA )※接続には別途 HDMIケーブルが必要です。
保存温度範囲(℃)
- 20 〜 + 60
保存湿度範囲
5 〜 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃, 90 %RHを最大とする )
画面サイズ
22 V 型 ( 幅 47.7 × 高さ 26.8 対角 54.7 cm )
出力端子
外部スピーカー出力: 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω )※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。
画素数
横 1920 × 縦 1080
防水仕様
モニター: JIS IPX5 相当、リモコン: JIS IPX7 相当
年間消費電力量(kW)
44 h( + 5 % )
受信チャンネル(ch)
地上デジタル放送( ISDB-T 90 〜 770 MHz )、CATVパススルー対応( VHF 1 〜 12 ch / UHF 13 〜 62 ch / CATV 13 〜 62 ch )、BS / 110 度CSデジタル( ISDB-S 1032 〜 2071 MHz )
音声出力
実用:2.5 W + 2.5 W
注意
※設置には別途工事が必要です。
※液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
※「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、メーカー独自の表記です。一般的には、「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。