オーシャングリップ OG2710

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ReT(レッド/チタン) 注文コード72898458 品番ReT(レッド/チタン)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【スケールウィンドウ】魚を持ち上げた際にスケール部を見えやすくするために開口部をデザイン。ウェイトを素早く、見やすく、正確に計れます。【Newスケールハンドル】評価の高かったOG2510のハンドル曲げ角度を踏襲し、10kgスプリングを内蔵。スケールウィンドウをはじめ、カールコードの装着自由度が高い後端デザインなど、細部までこだわった仕様です。【New ATハンドル】掴む/持ち上げる/軽量の動作をスムーズに行う「流れ」コンセプトによるハンドル機構。ランディング時はボディに対してハンドルが曲がっており、手首の自由度が高いベントポジションを実現しました。魚を掴んで持ち上げると自動的にボディとハンドルが真っすぐなストレートポジションに変更され、正確な軽量が可能です。【ステンレスグリップ(SDモデルのみ)】サビに強いステンレス材SUS304をグリップに使用していましたが、OG2100HA SDよりSUS316を導入しました。釣具としては最高峰の、自己修復作用を持つ錆びないステンレス材をグリップに採用したスーパーデュラビリティーモデルです。【プレミアムフィニッシュ】グリップとボディーは軽量で剛性の高いアルミ材を採用し、加工プログラムが複雑な可変チャムファー(面取り)仕上げを施しました。また、チャムファー部は本体色とは異なるダブルアルマイトフィニッシュ。平面ボディーでありながら立体的な造形美を醸し出します。【4点支持高剛性】ボディー先端部から後端部までバランスよく4点のネジで固定しました。あらゆる角度で魚をグリップしてもグリップ部の噛み合わせズレ、ボディーのしなりなどを効果的に抑え込む高剛性設計です。【新形状グリップ】従来の鋭角形状を見直し立体的な加工を施しました。魚を掴んだ瞬間からズレがなく、薄い皮膚を貫通しにくい先端形状です。【サーフェースデザイン】オーシャングリップ全モデルが受け継いできたサーフェースデザイン。各部分のつながりやネジの凹凸処理をスムーズにデザインし、フックやライン絡みの発生を抑えます。

用途アルミ削り出しのグリップとボディー、そしてダブルアルマイト仕上げを施したプレミアムグリップ。オーシャングリップ史上最高のセールスを記録したOG2510がフルモデルチェンジしました。初代OG2507からの進化の系譜:OG2510を更にバージョンアップ! 仕様計量(kg):10 全長(mm)270 ReT(レッド/チタン) 自重(g)184
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする