【キャップクリッパー付大型フード】キャップクリッパー機能を搭載した大型フードを採用。着用の際にはキャップと組み合わせることでフード前面の形状がより安定し、顔周りの水漏れを軽減します。【フードコードストッパー】状況に合わせ、顔周りのフィット感を調整することができます。【フードリアアジャスター】頭の形状に合わせ、フードをよりフィットさせることができます。【YKK止水ファスナー・ジッパータブ】ファスナーは全てYKK社製高品質ファスナーを採用。メインにはダブルファスナー、その他部分にはシングルファスナーを採用。スライダーには開閉時に持ちやすいジッパータブを装備*機能上、ダブルファスナーの下スライダーには未装着です。【裾口ドローコード】裾丈の調整や下からの風の巻き込みを防ぎます。【袖口二重構造】内側アジャスターで水や冷気の侵入を防ぎ、外側アジャスターでフィット感を高めます。【カーブ袖口】外側の袖口はカーブをつけることで手首の動きやすさを向上させるとともに、浸水を軽減します。