E.G.レインジャケットEGRJ-303 サイズL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 レッド/ブラック 注文コード72899456 品番レッド/ブラック
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【キャップクリッパー付大型フード】キャップクリッパー機能を搭載した大型フードを採用。着用の際にはキャップと組み合わせることでフード前面の形状がより安定し、顔周りの水漏れを軽減します。【フードコードストッパー】状況に合わせ、顔周りのフィット感を調整することができます。【フードリアアジャスター】頭の形状に合わせ、フードをよりフィットさせることができます。【YKK止水ファスナー・ジッパータブ】ファスナーは全てYKK社製高品質ファスナーを採用。メインにはダブルファスナー、その他部分にはシングルファスナーを採用。スライダーには開閉時に持ちやすいジッパータブを装備*機能上、ダブルファスナーの下スライダーには未装着です。【裾口ドローコード】裾丈の調整や下からの風の巻き込みを防ぎます。【袖口二重構造】内側アジャスターで水や冷気の侵入を防ぎ、外側アジャスターでフィット感を高めます。【カーブ袖口】外側の袖口はカーブをつけることで手首の動きやすさを向上させるとともに、浸水を軽減します。

用途【雨にも風にも摩擦にも負けない、ヘビーデューティー・レインジャケット】柔らかくて軽いレインウェアでは何か物足りない・・・アグレッシブなルアーフィッシングにおいて繰り返されるキャストやジャーク、ヤブコギや岩場の移動等、アウターとして着用されるレインウェアにはタフな機能が要求されるもの。そんな行動派アングラーをサポートするためのE.G.レインジャケットEGRJ-303。コンセプトは身体をシールドするような「強さ」と型崩れしにくい「張り」。生地の表層は擦れに強く破れにくい210dナイロン100%糸タフタ、中間層にポリウレタン100%防水透湿フィルムコーティング、裏層は肌触りの良いナイロン100%トリコットの3レイヤー(3層)構造を採用。レインウェアとしての防水・防風性はもちろん、摩擦や引き裂きに対する高強度性と快適な着心地を高次元で両立しました。また、長時間降り続く雨にも形状が崩れず、不快感や動作を妨げる原因となる生地の身体や腕へのへばりつきを軽減。雨の中でのアクティブな釣りをサポートします。 レッド/ブラック サイズL 胸囲(cm)90〜98 身長(cm)170〜180 着丈(cm)73 裄丈(cm)92
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする