超軽量コンパクトコーヒーマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×162 DR 初期ドラえもん 注文コード72905036 品番SMV4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は寸法・色4種類から選べます 他の種類を見る

オフィスやご家庭でのコーヒーブレイクに♪
飲み口にフラップが付いてこぼれにくい!
真空二重構造で保温性にも優れ、冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。
コーヒーショップのテイクアウト用ボトルや、 コンビニのコーヒーマシン用としてもお使いいただけます。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フラップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、滑り止め:エラストマー DR 初期ドラえもん 容量(mL)360 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×162 保温効力(℃)45以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間)
注意
※店舗によってご使用できない場合がありますのでご使用の際は事前に店舗の方へご確認ください。
※電子レンジ・食洗機・食器乾燥機には使用不可。
※ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※完全密封ではありませんので持ち運びの際はお気を付け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする