クレープメーカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72905639 品番CRM1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電子レンジで火を使わずにふわっとふくらむクレープが作れます。
焦がしたり、ひっくり返すときの失敗が少なく、火を使わないのでお子様でも安心安全♪
色んなトッピングを考えて楽しくクレープを作りましょう!
本体2個入り

材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)直径220×263×高さ40 POOH/honey 容量(mL)540 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形する恐れがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする