スケーター
スケーターの キッチン/調理家電
スケーターの その他調理家電
スケーターの フードメーカー/製菓
ホットケーキメーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72905648
品番
HCM1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電子レンジで簡単にふわっとふくらむホットケーキが作れます。
火を使わないのでお子様も安心安全♪
フタにはホットケーキのレシピがプリントされています。
アレンジレシピ付き。
本体2個入り
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
寸法(mm)
直径132×162×60
色
POOH/honey
容量(mL)
400
耐熱温度(℃)
140
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形する恐れがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。