SP14 サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン 72906129 SP14 サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン 72906129 SP14 サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン 72906129 SP14 サッシュチェーン SUS304 ニッサチェイン 72906129

サッシュチェーン SUS304

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72906129 品番 SP14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。

材質SUS304 長さ(mm)150 参考使用荷重(kg)70 表面処理電解研磨 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72906113
2021-12-12
用途:
工具の留めに使う。

数量の表記が間違っています。「ニッサチェイン
サッシュチェーン SUS304 定尺品 長さ 100m、SP14」はどう見ても間違っています。定尺の規格も表記されていません。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。ご指摘の通り単位に誤りがございました。修正とともに、商品名の変更を行いました。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする