※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-FKMU 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン) 72906253 DK-FKMU 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン) 72906253 DK-FKMU 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン) 72906253 DK-FKMU 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン) 72906253

折込電工ナイフマルチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906253 品番DK-FKMU
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案
カラビナに掛けられる便利な装備性
便利なソケット機構17×21(仮締め)
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ

全長(mm)198 穴径(Φmm)保持用:5.2 レンチサイズ(mm)17×21 刃長(mm)68
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】折込電工ナイフ
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72906253
2023-06-23
用途:
Fケーブルの被覆剥きなど
一般社団法人Sayer 様

2種類のレンチはあまり力が入らないが便利。切れ味良く、大きさも使いやすい。ただ普通のフォールディングナイフと比べ極端に展開がキツイ。サムスタッドでパッと開くのは無理。

1人が参考にしています
対象商品:
72906253
2022-09-19
用途:
電線の皮むき
その他業種

折りたたんで腰袋に収まり携帯に便利。吊環があるので落下防止を着けやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
72906253
2021-11-29
用途:
キャンプでの焚火台組み立てや薪のフェザースティックなど雑務
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

まずデザインがかっこいいし機能性も十分。工具とナイフを持って行かないといけない時に重宝します。今キャンプブームなので、キャンプにも使えて、仕事でも使えるというのは助かります。折りたためるので、腰袋には入れれて、刃も出ないので、持ち運びには十分です。

対象商品:
72906253
2021-11-29
用途:
電工
建設業・工事業

腰回りの省スペースにはなるが、少し重い。レンチ部もラチェット式ではないし、ヘッドが大きいので入らない部分もあって、実用的かと言われれば少し理想とは違う部分があった。アイデアは良いと思うが、もう少し改良の余地あり。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする