※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-FKSD 折込電工ナイフスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 72906269 DK-FKSD 折込電工ナイフスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 72906269 DK-FKSD 折込電工ナイフスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 72906269 DK-FKSD 折込電工ナイフスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 72906269

折込電工ナイフスタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906269 品番DK-FKSD
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

随所に改良を加えた新世代電工ナイフ
使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ
収納時に刃が出ない安全ロック機構
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ

全長(mm)185 穴径(Φmm)保持用:5.2 刃長(mm)68
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】折込電工ナイフ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72906269
2023-10-25
用途:
被覆剥がし

開くのも閉じるのもストッパーがついているのがいいです
作業中もそうですが、収納時も安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする