※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-MSFHS タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 72906287 DK-MSFHS タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 72906287 DK-MSFHS タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 72906287 DK-MSFHS タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 72906287

タタックナイフミニセフホルスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906287 品番DK-MSFHS
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター
コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター
ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付
安全ロープ取り付け穴付

質量(g)93 適合ベルト幅(mm)50
注意
※工具を収納する場合は奥までしっかりと差し込んで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72906287
2021-12-17
用途:
電気工事
建設業・工事業

ホルスターは刺しやすい。 ただ、セフの巾ご広い為に多数工具を下げてる人は邪魔に思うかも知れない。
また、ロック機構がそこまで強く無いので、腰道具の着脱時に落ちる時がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする