※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-BD120 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 72906314 DK-BD120 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 72906314 DK-BD120 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 72906314 DK-BD120 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 72906314

バリット断熱材

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906314 品番DK-BD120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適
長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状
断熱材を使う大工ユーザーにも最適
手が痛くならないエラストマーグリップ
保管時に刃先を守刃先ケース付

全長(mm)287 質量(kg)342 刃長(mm)120 切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】ハサミシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする