※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-BT70 バリットテープ タジマツール(TJMデザイン) 72906339 DK-BT70 バリットテープ タジマツール(TJMデザイン) 72906339 DK-BT70 バリットテープ タジマツール(TJMデザイン) 72906339 DK-BT70 バリットテープ タジマツール(TJMデザイン) 72906339

バリットテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72906339 品番DK-BT70
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テープ類のカットに最適。幅広テープもひと裁ち
幅広テープ(50mm)も1回で綺麗に切れる長刃設計
強粘着テープでも糊が付きにくいフッ素コート
保管時に刃先を守る刃先ケース付

全長(mm)190 質量(kg)82 刃長(mm)68 切断対象テープ類、細線(撚り線2.0mm2以下)、PPバンド
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】ハサミシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする