朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 床材
朝日ウッドテックの 戸建捨て貼り用
ライブナチュラルORIGINAL 1P ピュアハード塗装
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12枚)
注文コード
72906987
品番
HPC10049M
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。
なめらかでスリ傷に強いピュアハード塗装仕上げ。
用途
一般・床暖房対応
長さ(mm)
1818
幅(mm)
145
厚さ(mm)
12
色
バーチ
タイプ
1P
仕上
ピュアハード塗装
表面
銘木単板
工法
捨て貼り
グリーン購入法
適合
注意
※本商品は受注生産品となります。発注の際は納期にご注意ください。