800514 患者衣じんべい 竹虎 72908554 800514 患者衣じんべい 竹虎 72908554 800514 患者衣じんべい 竹虎 72908554 800514 患者衣じんべい 竹虎 72908554 800514 患者衣じんべい 竹虎 72908554

患者衣じんべい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72908554 品番 800514
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

入院時や検査時の衣類として、人気のあるじんべい
動きを妨げない、ゆったりとした作り
着替えがしやすく、診察時にも便利な前開き
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄

チェック柄 サイズL 混率(%)綿50・ポリエステル50 身長(cm)160〜175 洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする