曜日別特売
D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419

 

D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419
D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419
D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419
D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419
D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419
D-1B-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909419

タテ型ストレーナーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
アピアランスブラック
内容量1個注文コード72909419品番D-1B-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
1,520

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。
ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。
40~75Aの口径に対応可能

用途
屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質アルミダイカストアピアランスブラック直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください
※モニター状況により実際のカラーと異なって見える場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72909428
2025-10-18
用途: バルコニーの排水口
河義工務店建設業・工事業

簡単で丈夫です。掃除をする時も取り外しが楽にできます。

対象商品 : 72909428
2024-08-07
用途: ベランダの排水口に
その他業種

ベランダがゲリラ豪雨でオーバーフロー。一階雨漏りしてしまいました。排水口をこちらに変えて様子見です。今までのものに比べると、段違いに穴が大きく、立体的なので葉っぱなどで詰まらないだろうと思える仕様。取り付けは差し込むだけでとても簡単で、サイズも問題なしでした。

対象商品 : 72909419
2022-05-02
用途: ベランダの排水溝ごみよけ
サービス業

目が細かい茶こしで排水溝のごみ除けを代理に使っていたら、詰まって雨水がたまってしまいました。ベランダは、落ち葉がたまりやすいのでこれくらいが丁度よかった。アルミ製で軽いしついている金属バーを折り曲げて排水パイプで固定すれば動きません。すごく優秀。早く買えば良かった。ここが一番安かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする