※D-1 シルバー

D-1S-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909428 D-1S-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909428 D-1S-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909428 D-1S-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909428 D-1S-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909428 D-1S-1 タテ型ストレーナーキャップ イワタドレン 72909428

タテ型ストレーナーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72909428 品番 D-1S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。
ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。
40〜75Aの口径に対応可能

用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー 材質アルミダイカスト シルバー 直径(Φmm)97 高さ(mm)35 適合パイプ呼び径40〜75A
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください
※モニター状況により実際のカラーと異なって見える場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72909428
2025-10-18
用途:
バルコニーの排水口
河義工務店 様 (建設業・工事業)

簡単で丈夫です。掃除をする時も取り外しが楽にできます。

対象商品:
72909428
2024-08-07
用途:
ベランダの排水口に
その他業種

ベランダがゲリラ豪雨でオーバーフロー。一階雨漏りしてしまいました。排水口をこちらに変えて様子見です。今までのものに比べると、段違いに穴が大きく、立体的なので葉っぱなどで詰まらないだろうと思える仕様。取り付けは差し込むだけでとても簡単で、サイズも問題なしでした。

対象商品:
72909419
2022-05-02
用途:
ベランダの排水溝ごみよけ
サービス業

目が細かい茶こしで排水溝のごみ除けを代理に使っていたら、詰まって雨水がたまってしまいました。ベランダは、落ち葉がたまりやすいのでこれくらいが丁度よかった。アルミ製で軽いしついている金属バーを折り曲げて排水パイプで固定すれば動きません。すごく優秀。早く買えば良かった。ここが一番安かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする