HV-L0-GU バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ G&Yu 72909457

バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプHV-L0-GU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)【20時間率容量】40
内容量1台注文コード72909457品番HV-L0-GU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。

長さ(mm)
175
質量(kg)
10.5
備考
【液補水】不可
タイプ
液式セミシールド、側面排気方式
フィルター
【防爆フィルター】内蔵
仕様
(車内に取付けの場合)ガス抜きホース:要
横幅(mm)
175
総高さ(mm)
190
バッテリー容量(Ah)
【20時間率容量】40
保証期間
18ヶ月または3万km
端子
(- +)
下部形状
B3★
注意
※ガス抜きホースは付属しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする