※D-2 シルバー
イワタドレン
イワタドレンの グレーチング・排水設備商品
イワタドレンの ストレーナーキャップ
ヨコ型ストレーナーキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72909489
品番
D-2S-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,376
販売価格(税別)
¥
12,160
バスケットに入れる
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。
ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。
40〜75Aの口径に対応可能
用途
屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
95
色
シルバー
高さ(mm)
90
奥行(mm)
18
適合パイプ呼び径
40〜75A
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください
※モニター状況により実際のカラーと異なって見える場合がございます