※F-1
イワタドレン
イワタドレンの グレーチング・排水設備商品
イワタドレンの ストレーナーキャップ
FRP製ドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72909507
品番
F-1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,376
販売価格(税別)
¥
12,160
バスケットに入れる
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途
ベランダ・バルコニーの排水口
材質
FRP
寸法(mm)
ツバ:110
高さ(mm)
60
外径(Φmm)
56
開口寸法(mm)
必要:75
適合パイプ
塩ビ管VU50
使用期限
納品後120日以内
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください。
施工前に必ずパイプとの接続を行なったうえで取り付けてください。
※FRP防水以外でご使用の際は防水剤メーカーにプライマー処理等を確認の上ご使用ください
※直射日光の当たる場所で保管した場合、黄変・劣化の進行が早くなります。日航の当たらない場所で保管願います。