クレベリン除菌・消臭器 ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72909534 品番CLGU-061IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合床面積約6畳(ご使用の環境により異なります) アイボリー 脱臭機能消臭:〇 付属品ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1 質量(kg)約0.27(本体のみ) 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:約98×150 コード長さ(m)約1.1 電源(V)ACアダプター、DC24V(専用ACアダプターを使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする