Cleverin
Cleverinの 換気/設備用品
Cleverinの 空気清浄機
Cleverinの 空気清浄機/空間清浄機
クレベリン除菌・消臭器 スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72909559
品番
CLGU-062WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1
質量(kg)
約0.36(本体のみ)
色
ホワイト
電源(V)
ACアダプター、DC24V(専用ACアダプターを使用)
コード長さ(m)
約1.1
適合床面積
約6畳(ご使用の環境により異なります)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約9.9×9.9×15
脱臭機能
消臭:〇