オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッド
DIPスイッチによる簡単設定
HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)
4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式
対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1
コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応
ファームウェアアップグレード可能