KJラバーリップグリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72910051 品番ブラック/パープル
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

【軽量アルミニウム合金ボディー】軽さと強さを追求した新設計デザイン。【指をかけやすいトリガー】グリップを固定していても本体が360°回転。ランディングしやすさにとことんこだわりました。【KJラバーリップグリップは、グリップ部にラバーを採用】EVAにより手にフィットし、特に水が付いた時に滑りにくい素材です。【釣り上げた魚をその場で測定】12kgまで測定対応可能です。【魚を傷つけないアーム】幅広タイプのアームなので魚を傷つけません。【ランヤード付き】伸度:16〜90cm

ブラック/パープル 全長(cm)29 自重(g)265 ランヤード【伸度】16〜90cm
注意
※*2016年4月より、本体ロゴの向きが都合により逆に変更しました。*グリップ部エンド(添付画像)の部分を回しすぎると部品が外れ、紛失する恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする