KAHARA
KAHARAの 釣具
KAHARAの ステップレール/ホルダー類
PEラインシザースPLUS パープル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72910087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
420ステンレス/ABS
全長(mm)
100
自重(g)
22
ランヤード
【伸度】平常時25〜伸長時90cm