トラウトトーナメントラバーランディングネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72910236 品番ストロベリー
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【さらに軽くなって操作性もアップ!】トラウト大会規定を満たした軽量モデル。「誰よりも早く!」・・・手返しを求められるトーナメントを考慮し、網目数を必要最小限に抑え極力水の抵抗を受けない設計にこだわったランディングネットです。

寸法(cm)【ネット】縦:最長43/横:最長39/ネット深さ:18 全長(cm)シャフト:70 色(柄)ストロベリー 自重(g)350 仕舞(cm)71.5
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする