JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ホイールライナーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合ホイール
6.00×17.5-135チューブレス/ナットサイズ41mm6穴車、6.00GS×16-135チューブ/ナットサイズ41mm6穴車
注文コード
72910435
品番
500171
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ホイール
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途
外装パーツ
セット内容
フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×12/リアナットカバー×12
材質
ステンレス - SUS304
カバー寸法(mm)
フロント用(mm):直径41、高さ50/リア用(mm):直径41、高さ60
主な適合車種
4t車用
適合ホイール
6.00×17.5-135チューブレス/ナットサイズ41mm6穴車、6.00GS×16-135チューブ/ナットサイズ41mm6穴車
注意
※お車のホイールサイズを必ずご確認ください。
※アルミホイールは取付不可
※各パーツの単品販売はございません。