曜日別特売
B-1806-2【ワケあり】 消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 72910480

消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード72910480品番B-1806-2【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)アウトレット
¥6,3985,198
用途消防車・特装車商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質ステンレス鋼板(SUS304)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする