※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)810×510 荷台寸法(幅)(mm)510 キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 注文コード72910629 品番210N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,720 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥34,98028,980
この商品は荷台寸法・キャスターなど6種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 均等荷重(kg)250 長さ(mm)810 ハンドル高さ(mm)833 高さ(mm)205 キャスター径(Φmm)130 質量(kg)25 キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 適合ストッパー200NS、200NKB 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様組立式 サイドハンドルタイプ トラスコ品番114-8907 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)205 荷台寸法(mm)810×510 荷台寸法(幅)(mm)510 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※コーナープレート無しタイプです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61461454
2022-06-23
用途:
印刷用刷版置きとして
製造業

とてもしっかりしていて、重い物をのせても安心して使えます。組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする