スピーカ天井取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72910769 品番HY-C0801W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品スピーカー取付ボルト×4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする