FORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72910907 品番RH-1559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

素早く水分補給できる直飲みタイプのステンレスマグボトルです。ステンレス真空断熱構造で、冷たさを保つことができる水筒、 保冷専用です。
開閉しやすいワンタッチ栓で飲みやすくなっています。ロック機能付きで安心です。ボトル本体を保護し、持ち運びしやすい専用ポーチ付き。
移動に便利な肩掛けベルト(2.6mm幅)付きです。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱)、外面/焼付塗装 ネイビー 質量(g)550 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×10×30 商品タイプワンタッチタイプ
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
※つけ置き洗い・煮沸・塩素系漂白剤を使用しないでください。保冷不良の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする