イノマタ化学
イノマタ化学の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イノマタ化学の 卓上備品・テーブルウェア
イノマタ化学の カスター・卓上用調味料入れ
クッキングポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72910934
品番
1207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ドレッシングやソースなどを入れられる容器。
手作りドレッシングやオイルを入れるのにぴったり。
粘性のあるソース類にも。
入れる中身に合わせて、注ぎ口をカットできる。
材質
本体・フタ/ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
250
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.4×6.4×17.8