曜日別特売
a35453【ワケあり】 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 72911846

※使用例

a35453【ワケあり】 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 72911846
a35453【ワケあり】 ハイタイプこたつシリーズ ファミリー・ライフ 72911846

ハイタイプこたつシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×255×2材質ポリエステル100%注文コード72911846品番a35453【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

ハイタイプこたつセットでゆったりくつろぐ贅沢なひと時。
[こたつ本体]和室、洋室どちらにもピッタリなハイタイプのダイニングこたつはコンパクトサイズで場所を取りません。オフシーズンのダイニングテーブルとしても重宝します。省スペースタイプ。こたつの高さは6段階調整できます。一部組立式。
[こたつ用掛布団]高級感のある掛布団は高座椅子を使用しても裾が広がらないマチ付き。裏地は起毛フリースでさらに暖か!リモコンが入るポケット付き。
[こたつ用高座椅子]長時間座っても疲れにくいクッション性。収納時は背もたれが折りたためます。背3段階リクライニング。360度回転式。
こたつ本体、掛布団、高座椅子(2脚)の4点セットがオススメ!
1年間保証書付き(こたつ本体のみ)

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ポケット付き材質ポリエステル100%質量(kg)(約)0.42タイプハイタイプこたつ用掛布団寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×255×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする