産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(コーナー金具)SUS304 t1.0 注文コード72911916 品番C-60SP2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,100
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(コーナー金具)SUS304 t1.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 R466 寸法H(mm)651 寸法A(mm)736 寸法F(mm)13 寸法D(mm)400 寸法E(mm)655 寸法B(mm)700 寸法C(mm)648 寸法G(mm)466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26554027
2022-12-29
用途:
倉庫内の温度調整換気扇用に使用している
その他業種

虫よけ防虫カバーも購入今期夏場は大活躍でした
大き目で購入したが大正解有難うございました

対象商品:
26554124
2018-02-28
用途:
換気口に使用
クリエート 様

やや板厚が薄くて、落雪などの衝撃に耐えられるか心配でしたが、今季の積雪には異常なかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする