※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.10【ワケあり】 検体輸送箱 三商 72912020 No.10【ワケあり】 検体輸送箱 三商 72912020

検体輸送箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード72912020 品番No.10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。
断熱性に優れています。
軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。
布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。
試験管立てごと運べます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 容量(L)20 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様仕切り付き 内寸法(mm)【仕切板】215×10×250、【仕切右側】215×300×250、【仕切左側】215×65×250、【合計】215×375×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする