ハーティング
ハーティングの 通信(制御機器)
ハーティングの ネットワーク機器
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72912124
品番
72302228009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧
12-48VDC/18-30VAC
ポート数
5 x 10/100/1000BASET(X)
保護等級
IP30
動作温度(℃)
-10〜+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ45